大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
20
標準流量(L/min)
600
注文コード
11707343
品番
P-LN-24-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
口径d(Φmm)
Rc3
寸法H(mm)
495
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
430
寸法A(mm)
215
寸法D(mm)
172
抜代E(mm)
690
寸法h1(mm)
300
寸法d1(Φmm)
124
質量(kg)
7.8
標準流量(L/min)
600
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙