画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)20 標準流量(L/min)120 注文コード11707465 品番P-G-LN-10-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・標準流量など30種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。

口径d(Φmm)Rc1 1/4 寸法H(mm)276 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)240 寸法A(mm)150 寸法D(mm)110 抜代E(mm)370 寸法h1(mm)150 寸法d1(Φmm)83 質量(kg)2.6 標準流量(L/min)120 ろ過精度(μ)20 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする