大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
10
標準流量(L/min)
25
ろ過材の種類
一般ろ紙
注文コード
11707675
品番
P-F-352-A-03-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量・ろ過材の種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0〜3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
口径d(Φmm)
Rc3/8
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法D(mm)
79
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
9
寸法4-d1×l(mm)
B8×12
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
23
抜代E(mm)
100
寸法d2(mm)
17.8
寸法l1(mm)
7
寸法T(mm)
15
寸法d3(mm)
64
寸法h(mm)
84.1
質量(kg)
1.5
標準流量(L/min)
25
ろ過精度(μ)
10
ろ過材の種類
一般ろ紙