大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
10
標準流量(L/min)
180
ろ過材の種類
一般ろ紙
注文コード
11707772
品番
P-F-352-A-12-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量・ろ過材の種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0〜3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
口径d(Φmm)
Rc1 1/2
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
110
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
17
寸法4-d1×l(mm)
B10×13
寸法L(mm)
286
寸法L1(mm)
38
抜代E(mm)
150
寸法d2(mm)
49.1
寸法l1(mm)
9
寸法T(mm)
18
寸法d3(mm)
92
寸法h(mm)
204.2
質量(kg)
8.3
標準流量(L/min)
180
ろ過精度(μ)
10
ろ過材の種類
一般ろ紙