画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)20 標準流量(L/min)100 ろ過材の種類金網(SUS) 注文コード11707867 品番P-G-352-B-06-20UW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・標準流量・ろ過材の種類など24種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0〜3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。

口径d(Φmm)Rc1 寸法A(mm)112 寸法B(mm)112 寸法D(mm)92.4 寸法F(mm)12 寸法G(mm)15 寸法4-d1×l(mm)B10×15 寸法L(mm)207 寸法L1(mm)28 抜代E(mm)100 寸法d2(mm)34.5 寸法l1(mm)9 寸法T(mm)18 寸法d3(mm)76 寸法h(mm)140 質量(kg)3.8 標準流量(L/min)100 ろ過精度(μ)20 ろ過材の種類金網(SUS)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11707867 P-G-352-B-06-20UW 11707842 P-G-352-B-06-20UW 画像準備中 フィルタエレメント 大生工業 1個 57,980 税込63,778 注文コードが変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする