P-UL-03B-10U フィルターエレメント 大生工業 11707912

P-UL-03B-10U フィルターエレメント 大生工業 11707912
P-UL-03B-10U フィルターエレメント 大生工業 11707912

フィルターエレメント

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)25注文コード11707912品番P-UL-03B-10U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

用途一般作動油用に。寸法H(mm)189質量(kg)2.5寸法a(mm)-寸法A(mm)115寸法D(mm)83寸法E(mm)190寸法B(mm)96寸法C(mm)54寸法W(mm)45寸法b(mm)-寸法d1(mm)62.2寸法H1(mm)50寸法h(mm)85.3寸法H2(mm)139ろ過材の種類一般ろ紙口径d(Φmm)Rc3/8標準流量(L/min)25d2×lM8×14ろ過精度(μ)10d4×LM8×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品 : 09967623
2019-10-07
用途: 船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする