曜日別特売
P-UL-08A-40U フィルターエレメント 大生工業 11708025

P-UL-08A-40U フィルターエレメント 大生工業 11708025
P-UL-08A-40U フィルターエレメント 大生工業 11708025

フィルターエレメント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)40標準流量(L/min)100注文コード11708025品番P-UL-08A-40U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

用途一般作動油用に。寸法H(mm)270質量(kg)3寸法a(mm)-寸法A(mm)120寸法D(mm)83寸法E(mm)280寸法B(mm)96寸法C(mm)55寸法W(mm)45寸法b(mm)-寸法d1(mm)62.2寸法H1(mm)55寸法h(mm)155.3寸法H2(mm)215ろ過材の種類一般ろ紙口径d(Φmm)Rc1標準流量(L/min)100d2×lM10×16ろ過精度(μ)40d4×LM8×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品 : 09967623
2019-10-07
用途: 船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする