曜日別特売
P-UL-12B-20U フィルターエレメント 大生工業 11708077

P-UL-12B-20U フィルターエレメント 大生工業 11708077
P-UL-12B-20U フィルターエレメント 大生工業 11708077

フィルターエレメント

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ろ過精度(μ)20標準流量(L/min)180注文コード11708077品番P-UL-12B-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

用途一般作動油用に。寸法H(mm)351質量(kg)5.5寸法a(mm)20寸法A(mm)150寸法D(mm)106寸法E(mm)360寸法B(mm)124寸法C(mm)65寸法W(mm)60寸法b(mm)25寸法d1(mm)82.2寸法H1(mm)69寸法h(mm)204.5寸法H2(mm)282ろ過材の種類一般ろ紙口径d(Φmm)Rc1 1/2標準流量(L/min)180d2×lM10×15ろ過精度(μ)20d4×LM10×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品 : 09967623
2019-10-07
用途: 船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする