フィルターエレメント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)20 標準流量(L/min)360 注文コード11708104 品番P-UL-16B-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・標準流量・適合など85種類から選べます 他の種類を見る

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

寸法H(mm)433 質量(kg)21.5 用途一般作動油用に。 寸法a(mm)20 寸法A(mm)180 寸法D(mm)132 寸法E(mm)430 寸法B(mm)150 寸法C(mm)77 寸法W(mm)64 寸法b(mm)30 寸法d1(mm)102.2 寸法H1(mm)75 寸法h(mm)254.5 寸法H2(mm)358 ろ過材の種類一般ろ紙 口径d(Φmm)Rc2 標準流量(L/min)360 d2×lM10×15 ろ過精度(μ)20 d4×LM12×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品:
09967623
2019-10-07
用途:
船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする