フィルターエレメント

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)40 標準流量(L/min)660 注文コード11708165 品番P-UL-24B-40U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はろ過精度・標準流量・適合など85種類から選べます 他の種類を見る

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

寸法H(mm)528 質量(kg)37 用途一般作動油用に。 寸法a(mm)25 寸法A(mm)215 寸法D(mm)165.2 寸法E(mm)530 寸法B(mm)176 寸法C(mm)95 寸法W(mm)90 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)124 寸法H1(mm)96 寸法h(mm)304.5 寸法H2(mm)432 ろ過材の種類一般ろ紙 口径d(Φmm)Rc3 標準流量(L/min)660 d2×lM12×20 ろ過精度(μ)40 d4×LM16×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品:
09967623
2019-10-07
用途:
船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする