フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)10 標準流量(L/min)44 注文コード11708743 品番P-UM-04-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はろ過精度・標準流量など63種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

寸法d1(mm)62.2 質量(kg)8.9 寸法L(mm)85.3 寸法H(mm)195 寸法a(mm)- 寸法A(mm)120 寸法D(mm)92 寸法E(mm)190 寸法B(mm)116 寸法C(mm)61 寸法W(mm)45 寸法b(mm)- 寸法H1(mm)49 寸法h(mm)85.3 寸法H2(mm)146 ろ過材の種類一般ろ紙 口径d(Φmm)Rc1/2 標準流量(L/min)44 d2×lM10×15 ろ過精度(μ)10 d4×LM10×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする