画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)10 標準流量(L/min)360 注文コード11708892 品番P-UM-16B-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はろ過精度・標準流量など63種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

寸法d1(mm)102.2 質量(kg)21.5 寸法L(mm)254.5 寸法H(mm)433 寸法a(mm)20 寸法A(mm)180 寸法D(mm)132 寸法E(mm)430 寸法B(mm)150 寸法C(mm)77 寸法W(mm)64 寸法b(mm)30 寸法H1(mm)75 寸法h(mm)254.5 寸法H2(mm)358 ろ過材の種類一般ろ紙 口径d(Φmm)Rc2 標準流量(L/min)360 d2×lM10×15 ろ過精度(μ)10 d4×LM12×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする