画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)20 標準流量(L/min)33 注文コード11709355 品番P-UH-03B-20U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はろ過精度・標準流量など63種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

口径d(Φmm)Rc3/8 寸法H(mm)206 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)146 寸法A(mm)120 寸法B(mm)116 寸法C(mm)61 寸法D(mm)92 寸法W(mm)45 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- d2×lM10×15 寸法E(mm)200 寸法h(mm)85.3 寸法d1(mm)62.2 d4×LM10×35 標準流量(L/min)33 質量(kg)10 ろ過精度(μ)20 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする