画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)40 標準流量(L/min)213 注文コード11709486 品番P-UH-10B-40U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はろ過精度・標準流量など63種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

口径d(Φmm)Rc1 1/4 寸法H(mm)374 寸法H1(mm)81 寸法H2(mm)293 寸法A(mm)170 寸法B(mm)151 寸法C(mm)78 寸法D(mm)122 寸法W(mm)60 寸法a(mm)20 寸法b(mm)25 d2×lM10×15 寸法E(mm)375 寸法h(mm)204.5 寸法d1(mm)82.2 d4×LM16×55 標準流量(L/min)213 質量(kg)25.4 ろ過精度(μ)40 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする