曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)40標準流量(L/min)238注文コード11709723品番P-G-UH-12B-40UW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

口径d(Φmm)Rc1 1/2寸法H(mm)374寸法H1(mm)81寸法H2(mm)293寸法A(mm)170寸法B(mm)151寸法C(mm)78寸法D(mm)122寸法W(mm)60寸法a(mm)20寸法b(mm)25d2×lM10×15寸法E(mm)375寸法h(mm)204.5寸法d1(mm)82.2d4×LM16×55標準流量(L/min)238質量(kg)25.4ろ過精度(μ)40ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする