大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
20
標準流量(L/min)
30
注文コード
11710046
品番
P-TM-3-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
口径d(Φmm)
Rc3/4
寸法H(mm)
271
寸法l(mm)
209
抜代E(mm)
240
質量(kg)
4.1
標準流量(L/min)
30
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙