大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
10
標準流量(L/min)
20
注文コード
11710055
品番
P-F-TM-2-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
口径d(Φmm)
Rc1/2
寸法H(mm)
177
寸法l(mm)
115
抜代E(mm)
150
質量(kg)
3.2
標準流量(L/min)
20
ろ過精度(μ)
10
ろ過材の種類
一般ろ紙