画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準流量(L/min)35 注文コード11710545 品番P-3502-3-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は標準流量など18種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。

寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)10A 寸法L(mm)268 寸法l1(mm)32 寸法A(mm)110 寸法l(mm)182 寸法F(mm)11 寸法G(mm)14 寸法T(mm)19 寸法t(mm)9 寸法P(mm)38.1 寸法C(mm)17.4 寸法d3(mm)M8×23 質量(kg)8 標準流量(L/min)35 ろ過精度(μ)10 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする