大生工業
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
標準流量(L/min)
100
注文コード
11710597
品番
P-F-3502-2-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
標準流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
寸法d1(mm)
-
寸法d2(mm)
20A
寸法L(mm)
203
寸法l1(mm)
35
寸法A(mm)
120
寸法l(mm)
115
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
15
寸法T(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法P(mm)
47.6
寸法C(mm)
22.2
寸法d3(mm)
-
質量(kg)
7.5
標準流量(L/min)
100
ろ過精度(μ)
10
ろ過材の種類
一般ろ紙