大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11710703
品番
P-SH-3-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
口径
25A
寸法H(mm)
267
寸法H1(mm)
224
高さh(mm)
120
抜代E(mm)
360
寸法d0(mm)
G1
寸法d1(mm)
Φ24
寸法d2(mm)
Φ45
質量(kg)
13
標準流量(L/min)
193
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙