画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11710728 品番 P-SH-4-10U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。

口径25A 寸法H(mm)358 寸法H1(mm)315 高さh(mm)211 抜代E(mm)540 寸法d0(mm)G1 寸法d1(mm)Φ24 寸法d2(mm)Φ45 質量(kg)15 標準流量(L/min)225 ろ過精度(μ)10 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする