大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
20
標準流量(L/min)
335
口径
40A
注文コード
11710974
品番
P-G-SH-4-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度・標準流量・口径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
口径
40A
寸法H(mm)
358
寸法H1(mm)
315
高さh(mm)
211
抜代E(mm)
540
寸法d0(mm)
G1 1/2
寸法d1(mm)
Φ34
寸法d2(mm)
Φ55
質量(kg)
15
標準流量(L/min)
335
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙