フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)20標準流量(L/min)20注文コード11711062品番P-GM-2-20U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。
オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。
マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。

口径15A寸法H(mm)188寸法l(mm)115抜代E(mm)90質量(kg)4.2標準流量(L/min)20ろ過精度(μ)20ろ過材の種類一般ろ紙
注意
※エア抜きの際は六角穴付止めネジをゆるめすぎない事。(鋼球がとび出しケガをする恐れがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする