画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)40 標準流量(L/min)20 注文コード11711078 品番P-GM-2-40U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はろ過精度・標準流量など18種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。
オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。
マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。

口径15A 寸法H(mm)188 寸法l(mm)115 抜代E(mm)90 質量(kg)4.2 標準流量(L/min)20 ろ過精度(μ)40 ろ過材の種類一般ろ紙
注意
※エア抜きの際は六角穴付止めネジをゆるめすぎない事。(鋼球がとび出しケガをする恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする