フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)10 標準流量(L/min)25 注文コード11711236 品番P-GF-A-03-2-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はろ過精度・標準流量など18種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力25MPa
インパルス試験25MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。
マニホールド取付形です。
対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面)
GF-03:P-AG-06-2-A
GF-06:P-AH-08-2-A
マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100
GF-06:M10×80
フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。
本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。

寸法H(mm)194 寸法h(mm)56 寸法D(mm)76 寸法d1(mm)60.5 寸法l(mm)118 寸法d2(mm)45(45.3) 寸法M(mm)78 寸法M1(mm)82 寸法R(mm)42.9 寸法N(mm)88 寸法N1(mm)93 寸法G(mm)66.7 寸法J(mm)28.6 寸法O(mm)16 寸法P(mm)26.5 寸法S(mm)1.8 寸法K(mm)31.8 寸法d3(mm)11 寸法T(mm)対辺36六角 抜代E(mm)130 質量(kg)4.6 標準流量(L/min)25 ろ過精度(μ)10 ろ過材の種類一般ろ紙
注意
※エア抜きの際は六角穴付止めネジをゆるめすぎない事。(Φ5鋼球がとび出しケガをする恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする