P-GC-3-10U フィルタエレメント 大生工業 11711412

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)240注文コード11711412品番P-GC-3-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
マニホールド取付形です。
マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。

寸法H(mm)256寸法h(mm)120抜代E(mm)80質量(kg)20標準流量(L/min)240ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
注意
※エア抜きの際エア抜きをゆるめすぎない事。(スチールボールが飛び出し、ケガをする恐れがあります。)
※蓋を取り外す際、止めネジに緩みがない事。(胴体に傷をつける可能性があります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする