画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)20 標準流量(L/min)300 注文コード11711708 品番P-4201-4-20U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はろ過精度・標準流量など21種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力42MPa
インパルス試験42MPa×107回
メーカーGC型と取付寸法が共通です。
メーカーGC型とエレメントが共通です。
取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。
使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください

寸法h(mm)211 寸法H(mm)357 抜代E(mm)170 質量(kg)30 標準流量(L/min)300 ろ過精度(μ)20 ろ過材の種類一般ろ紙
注意
※エア抜きの際はエア抜きプラグをゆるめすぎない事。(スチールボールがとび出しケガをする恐れがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする