フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)20 注文コード11711954 品番P-TRF-06-20U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はろ過精度など47種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

口径d(Φmm)Rc3/4 寸法d0(mm)Rc1 寸法H(mm)234 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)87 寸法H3(mm)40 寸法H4(mm)47 寸法A(mm)70 寸法D(mm)102 寸法B(mm)50 寸法C(mm)36 d2×LM8×19 寸法D1(mm)135 寸法D2(mm)125 寸法D3(mm)105 寸法d3(mm)9.6 寸法T(mm)10 抜代E(mm)255 寸法h(mm)145 寸法d1(mm)76 質量(kg)3 ろ過精度(μ)20 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする