曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)20注文コード11712076品番P-TRF-16-20U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

口径d(Φmm)Rc2寸法d0(mm)Rc2寸法H(mm)388寸法H1(mm)260寸法H2(mm)128寸法H3(mm)60寸法H4(mm)68寸法A(mm)95寸法D(mm)124.6寸法B(mm)76寸法C(mm)52d2×LM12×23寸法D1(mm)190寸法D2(mm)170寸法D3(mm)134寸法d3(mm)15寸法T(mm)17抜代E(mm)440寸法h(mm)259寸法d1(mm)105質量(kg)8ろ過精度(μ)20ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする