口径d(Φmm)Rc2 1/2
寸法d0(mm)Rc3
寸法H(mm)495
寸法H1(mm)320
寸法H2(mm)175
寸法H3(mm)85
寸法H4(mm)90
寸法A(mm)110
寸法D(mm)165.2
寸法B(mm)102
寸法C(mm)80
d2×LM16×30
寸法D1(mm)240
寸法D2(mm)205
寸法D3(mm)176
寸法d3(mm)18
寸法T(mm)15
抜代E(mm)540
寸法h(mm)309
寸法d1(mm)133
質量(kg)20
ろ過精度(μ)40
ろ過材の種類一般ろ紙