曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10注文コード11712128品番P-TRF-24-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

口径d(Φmm)Rc3/4寸法d0(mm)Rc3寸法H(mm)495寸法H1(mm)320寸法H2(mm)175寸法H3(mm)85寸法H4(mm)90寸法A(mm)110寸法D(mm)165.2寸法B(mm)102寸法C(mm)80d2×LM16×30寸法D1(mm)240寸法D2(mm)205寸法D3(mm)176寸法d3(mm)18寸法T(mm)15抜代E(mm)540寸法h(mm)309寸法d1(mm)133質量(kg)20ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする