画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)10 注文コード11712392 品番P-G-TRF-20-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はろ過精度など47種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

口径d(Φmm)Rc2 1/2 寸法d0(mm)Rc3 寸法H(mm)495 寸法H1(mm)320 寸法H2(mm)175 寸法H3(mm)85 寸法H4(mm)90 寸法A(mm)110 寸法D(mm)165.2 寸法B(mm)102 寸法C(mm)80 d2×LM16×30 寸法D1(mm)240 寸法D2(mm)205 寸法D3(mm)176 寸法d3(mm)18 寸法T(mm)15 抜代E(mm)540 寸法h(mm)309 寸法d1(mm)133 質量(kg)20 ろ過精度(μ)10 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする