大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
3
標準流量(L/min)
600
注文コード
11712532
品番
P-LCN-10-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力3MPa
L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
寸法H(mm)
I型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187
寸法E(mm)
I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890
寸法h1(mm)
I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137
寸法h2(mm)
981
質量(kg)
57
標準流量(L/min)
600
ろ過精度(μ)
3
ろ過材の種類
Cろ紙