大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
3
標準流量(L/min)
500
注文コード
11712575
品番
P-F-LCN-6-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力3MPa
L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
寸法H(mm)
I型インジケータ付の場合:578、E型インジケータ付の場合:632
寸法E(mm)
I型インジケータ付の場合:375、E型インジケータ付の場合:320
寸法h1(mm)
I型インジケータ付の場合:528、E型インジケータ付の場合:582
寸法h2(mm)
426
質量(kg)
38
標準流量(L/min)
500
ろ過精度(μ)
3
ろ過材の種類
Cろ紙