画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11712715 品番 P-AK-12-150K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最高使用圧力1MPa
ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。
配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。

口径d(Φmm)Rc1 1/2 寸法H(mm)341 寸法H1(mm)85 寸法H2(mm)256 寸法A(mm)160 寸法C(mm)140 寸法D(mm)110 寸法a(mm)25 d2×lM10×20 抜代E(mm)427 寸法h1(mm)166 寸法d1(mm)84 質量(kg)4.7 標準流量(L/min)200 ろ過精度(メッシュ)150 ろ過材の種類ノッチワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする