曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
口径d(Φmm)R 1
内容量1個注文コード11712776品番P-AP-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24)
AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。
エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。

口径d(Φmm)R 1寸法H(mm)80寸法H1(mm)51寸法H2(mm)29寸法D(mm)78寸法d1(mm)25抜代E(mm)71寸法D1(mm)60寸法h(mm)48空気流量(m3/min)0.4(圧力損失0.5kpa)質量(kg)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする