フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11712794 品番 P-AP-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02〜24)
AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。
エレメントは硬質ろ紙(AP-02〜24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。

口径d(Φmm)R 2 寸法H(mm)113 寸法H1(mm)81 寸法H2(mm)32 寸法D(mm)122 寸法d1(mm)50 抜代E(mm)101 寸法D1(mm)88 寸法h(mm)78 空気流量(m3/min)2(圧力損失0.5kpa) 質量(kg)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする