画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)40 標準流量(L/min)450 注文コード11713083 品番P-F-TL-50-40U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はろ過精度・標準流量など42種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力1MPa
口径40A〜200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。

口径JIS10K-50AFF 寸法H(mm)730 寸法H1(mm)520 寸法H2(mm)140 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)150 寸法A(mm)380 寸法B(mm)216.3 寸法T(mm)12 寸法C(mm)300 寸法D(mm)260 寸法d2(mm)15 寸法h(mm)300 寸法d1(mm)124 抜代E(mm)420 標準流量(L/min)450 容量(L)16 質量(kg)約80 ろ過精度(μ)40 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする