大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
20
標準流量(L/min)
3000
注文コード
11713196
品番
P-F-TL-200-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力1MPa
口径40A〜200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。
口径
JIS10K-200AFF
寸法H(mm)
1310
寸法H1(mm)
860
寸法H2(mm)
350
寸法H3(mm)
100
寸法H4(mm)
200
寸法A(mm)
700
寸法B(mm)
457.2
寸法T(mm)
16
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
480
寸法d2(mm)
23
寸法h(mm)
600
寸法d1(mm)
260
抜代E(mm)
850
標準流量(L/min)
3000
容量(L)
156
質量(kg)
約330
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙