画像準備中

リハビリ杖 OSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11715192 品番OS-1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。
グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。
また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
CE規格取得製品

グレープ 質量(g)380 タイプ伸縮 径(Φmm)16 耐荷重(kg)120 長さ(cm)75〜95 材質(グリップ)ソフト樹脂 適応身長(cm)約144〜184 ゴム径(mm)(杖先外径)43 材質(シャフト)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする