19001785 炭酸ナトリウム十水和物(研究実験用) 林純薬工業 11716285

19001785 炭酸ナトリウム十水和物(研究実験用) 林純薬工業 11716285
19001785 炭酸ナトリウム十水和物(研究実験用) 林純薬工業 11716285

炭酸ナトリウム十水和物(研究実験用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1本(500g)
注文コード
11716285
品番
19001785
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
等級
特級
化学式
Na2CO3・10H2O
名称
炭酸ナトリウム・10水和物
濃度(%)
99.0-101.0
化学組成
Na2CO3・10H2O
アズワン品番
2-3647-59
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
平均分子量
286.14
CAS登録番号
6132-02-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする