YKJ-603185 アルファベットレター 好川産業 11747140

アルファベットレター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容S
S
u
a
c
e
s
p・q
i
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
T
X
Y
Z
b・d
f
h
k
l
&
A
W
1
2
3
4
z
m
n
r
v
w
x
o(オー)
g
0(ゼロ)
5
6
7
8
9
y
t
B
U
V
C
G
j
内容量1個注文コード11747140品番YKJ-603185
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適

用途装飾 インテリア材質MDF幅(mm)66高さ(mm)90文字内容S奥行(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする