スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力DC24V 2.71A 出力電流(A)2.71 注文コード11747885 品番AKA-24271A1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は出力・出力電流・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
その他AC3P電源コード付き 形状デスクトップタイプ(ACコード別売り) 寸法(mm)約115×48.5×31.6 出力DC24V 2.71A コード長さ(m)DCコード:1.5(±0.03) 外径(Φmm)5.5 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)2.71 入力AC100〜240V コード長さ(mm)DC1500±30 プラグ(mm)DCプラグ:外径5.5×内径2.1×長さ9.5 極性(+) 取得規格PSE、BSMI、cUL、CCC、UKCA、FCC、CE、GS 保護短絡保護、過電流保護、過電圧保護 効率Level6 定格出力電圧(DC V)24 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.1×5.5×9.5
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする