SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
11755442
品番
KQ2U04-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法D(Φmm)
9.3
寸法L1(mm)
27.9
寸法L2(mm)
18.3
寸法M1(mm)
12.7
寸法M2(mm)
12.9
寸法P(mm)
9.3
寸法Q(mm)
6.3
形状
ユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
用途
同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
質量(g)
3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11755442
KQ2U04-00A
41218195
KQ2U04-00A
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました