PS-18000 ポータブルパワーソース HITACHI 11759843

PS-18000 ポータブルパワーソース HITACHI 11759843 PS-18000 ポータブルパワーソース HITACHI 11759843

ポータブルパワーソース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11759843 品番PS-18000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

リチウムイオンバッテリーを使用したポータブル型のジャンプスターター機能搭載充電式バックアップ電源。
4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車に対応!
プロユースでの使用を考え、製品信頼性を確保するため、各種保護回路(短絡・過電流・逆電流・逆接続・低電圧)を搭載。
バッテリー交換時のバックアップ電源として、市場要望の多かった「OBDUコネクタ(同梱品)」経由にて電源供給も可能。

用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDUケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g)約670 タイプリチウムイオンバッテリー 使用温度範囲(℃)(環境)-10〜55、(本体)0〜45、(充電時温度)0〜40 電流(A)30(ジャンプスタート電流) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×87×27 最大電流(A)ジャンプスタート出力:600(peak)、USB出力:2、DC12V出力:10 適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 寿命サイクル寿命:約1000回 保存温湿度範囲-10〜45℃ 70%rh以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V)DC15V/1A 保護回路ジャンプスタート(短絡/過電流/逆電流/逆接続/低電圧)、その他の出力(過電流/過放電) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)18000(3.7V)
注意
※本製品を安全にご使用いただくために、必ず「取扱説明書」を御覧のうえ、正しくご使用ください。
※本製品を充電する際は、メーカー指定の充電器をご使用のうえ、充電条件を守ってご使用ください。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
※本製品を濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759843
2018-09-11
用途:
車のバッテリーをジャンピングする時

10回も充電してないのに突然内部のバッテリーが膨れてきて使い物にならず点検に出したら修理に38000円かかるとの事。
新品よりも高いとは・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
11759843
2016-07-06
用途:
バッテリー上がり、バッテリー交換時のバックアップ

12v小型ディーゼルトラックも1発でかかります。
ケースに入っていて、軽く、持ち運びも便利なのでバッテリー上がりのレスキューに使用してます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする