エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDHC
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11768593
品番
MF-MSD008GC4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
記憶容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
種類
マイクロSDHCメモリーカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×11×1
メモリー容量
8GB
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
防水保護等級
IPX7準拠(本体のみ)
メモリ規格
microSDHC
SDスピードクラス
CLASS4
注意
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。