エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDHC
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
32
注文コード
11768618
品番
MF-MSD032GC4R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
記憶容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
記憶容量(GB)
32
転送速度(MB/sec)
(最低保証)4
付属品
SD変換アダプタ×1
その他
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
対応メモリーカード
microSDHC
SDスピードクラス
Class4
注意
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。