丸十コーポレーション
丸十コーポレーションの サイクルレインコート
EVAレインパーカスーツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
適応身長(cm)
170〜180
色
ネイビー
注文コード
11771868
品番
04000557-005-78
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
適応身長・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
反射テープ付き
上下セット
ソフトな肌触り
用途
生産地:中国
素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
126
パンツ丈(cm)
108
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
170〜180
適応胸囲(cm)
90〜98
適応ウエスト(cm)
76〜84
注意
※収納袋は付属しておりません。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。