3/22より値下げ!現場を応援

 

04000557-006-78 EVAレインパーカスーツ 丸十コーポレーション 11771877 04000557-006-78 EVAレインパーカスーツ 丸十コーポレーション 11771877 04000557-006-78 EVAレインパーカスーツ 丸十コーポレーション 11771877

EVAレインパーカスーツ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11771877 品番 04000557-006-78
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
反射テープ付き
上下セット
ソフトな肌触り

用途
生産地:中国
素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
ネイビー サイズLL 胸囲(cm)131 パンツ丈(cm)113 肩幅(cm)68 袖丈(cm)58 着丈(cm)77 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104 適応ウエスト(cm)84〜94
注意
※収納袋は付属しておりません。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする