防水ライトレインスーツ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11771947 品番 02003053-004-15
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。
防水生地使用、さらに撥水加工
※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。
※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。
縫い目にシームテープ加工
※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。

用途
生産地:中国
素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング
パッケージ:個包装
グレー サイズM 股下(cm)60 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 総丈(cm)106 適応身長(cm)155〜165 身幅(cm)116
注意
※収納袋は付いておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする